1'024.13 CHF/ Unitéhors TVA
1'107.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 67 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1060 kN |
Charge dynamique | 745 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Limite de fatigue | 100 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 12.2 kg |
Poids | 26.9 lb |
1'081.30 CHF/ Unitéhors TVA
1'168.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026