Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23034-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:12625667
  • Fabricant:4026677832511
Image 1
Ajouter à la liste

1'081.30 CHF/ Unitéhors TVA

1'168.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.23 kN
Charge dynamique
880 kN
Vitesse limite
2.8 rpm
Vitesse de référence
1.89 rpm
Alternatives

1'024.13 CHF/ Unitéhors TVA

1'107.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026