Eriks
SIOEN

SIOEN Veste Birkum jaune fluo/marine L

  • ERIKS:14923170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Veste de pluie haute visibilité ECO

Le Birkum prouve que la durabilité va de pair avec la visibilité et la protection. Cette veste de pluie haute visibilité est conçue dans un souci d'utilisation efficace des ressources et de recylabilité. Non seulement des matières premières recylcées sont utilisées, mais la vesta a également été conçue pour être facilement démontée. Cette veste durable protège également le porteur contre les effets des précipitations car elle est conforme à la classe la plus élevée de la dernière norme EN 343.

  • Col droit
  • Capuche détachable avec mentonnière
  • Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
  • 1 poche poitrine enfilée
  • 2 poches obliques enfilées avec rabet et fermeture auto-agrippante
  • Manches rondes
  • Rétrécissement des manches par patte auto-agrippante
  • Bande réfléchissante (50mm)
  • Doublure fixe

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013

100% Polyester recyclé + TPE laminé; ± 190g/m²
Ajouter à la liste

209.60 CHF/ Unitéhors TVA

226.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Birkum
Taille
L
Couleur
Jaune / Bleu
Modèle
Veste imperméable d'haute visibilité