Veste de pluie haute visibilité ECO
Le Birkum prouve que la durabilité va de pair avec la visibilité et la protection. Cette veste de pluie haute visibilité est conçue dans un souci d'utilisation efficace des ressources et de recylabilité. Non seulement des matières premières recylcées sont utilisées, mais la vesta a également été conçue pour être facilement démontée. Cette veste durable protège également le porteur contre les effets des précipitations car elle est conforme à la classe la plus élevée de la dernière norme EN 343.
- Col droit
- Capuche détachable avec mentonnière
- Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
- 1 poche poitrine enfilée
- 2 poches obliques enfilées avec rabet et fermeture auto-agrippante
- Manches rondes
- Rétrécissement des manches par patte auto-agrippante
- Bande réfléchissante (50mm)
- Doublure fixe
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013
100% Polyester recyclé + TPE laminé; ± 190g/m²