Eriks
SIOEN

SIOEN Tablier Lavrion vert / one Size

  • ERIKS:14923143
Image 1
Tablier Lavrion vert / one Size

Le tablier Lavrion offre une protection excellente contre les produits chimiques, l'huile et la graisse. Ce tablier intrinsèquement ignifuge et antistatique fait 90 cm de large et 120 cm de long.


EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2008
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN ISO 13688 : 2013

Tricot en 100% polyester avec enduction PVC/PU; ± 390 g/m²
Ajouter à la liste

41.40 CHF/ Unitéhors TVA

44.75 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN