Tablier Lavrion vert / one Size
Le tablier Lavrion offre une protection excellente contre les produits chimiques, l'huile et la graisse. Ce tablier intrinsèquement ignifuge et antistatique fait 90 cm de large et 120 cm de long.
EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
EN 1149-5 : 2008
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
EN ISO 13688 : 2013
Tricot en 100% polyester avec enduction PVC/PU; ± 390 g/m²