Eriks
SIOEN

SIOEN T-Shirt Bresso jaune fluo/marine XL

  • ERIKS:14923147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
T-shirt de sécurité à manches longues Bresso

Le T-shirt haute visibilité Bresso à manches longues et col en V entre directement en contact avec la peau, il est donc important qu'il soit doux et confortable, absorbe et dissipe la sueur pour que votre peau reste sèche et ne soit pas moite. Le mesh haute visibilité sous les bras optimise l'aération et les bandes réfléchissantes extensibles assurent une visibilité maximale.

  • Col en V
  • Manches longues
  • Ventilation aisselles
  • Bande réfléchissante élastique

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN ISO 13688 : 2013

Trico double: extérieur: 100% polyester / intérieur: 50% Viloft + 50% polyester (dropneedle); ± 185 g/m²
Ajouter à la liste

55.30 CHF/ Unitéhors TVA

59.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Bresso
Modèle
T-shirt d'haute visibilité
Taille
XL
Couleur
Jaune haute visibilité