T-shirt haute visibilité Bresso
T-shirt de sécurité à manches longues Bresso
Le T-shirt haute visibilité Bresso à manches longues et col en V entre directement en contact avec la peau, il est donc important qu'il soit doux et confortable, absorbe et dissipe la sueur pour que votre peau reste sèche et ne soit pas moite. Le mesh haute visibilité sous les bras optimise l'aération et les bandes réfléchissantes extensibles assurent une visibilité maximale.
- Col en V
- Manches longues
- Ventilation aisselles
- Bande réfléchissante élastique
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN ISO 13688 : 2013
Trico double: extérieur: 100% polyester / intérieur: 50% Viloft + 50% polyester (dropneedle); ± 185 g/m²