Eriks
SIOEN

SIOEN Sweat-shirt Kurow orange fluo 2XL

  • ERIKS:14923119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sweat-shirt orange haute visibilité avec protection ARC

Avec le Kurow nous avons choisi l'efficacité: pas de fioritures inutiles mais d'abord la protection. Ce pull confortable vous protège dans les environnements industriels contre les dangers tels que l'électricité statique, les flammes et les risque thermiques d'un arc électrique. La couleur orange fluorescent et les bandes réfléchissantes attirent l'attention visuelle, à la fois dans des conditions de faible éclairage et dans l'obscurité. En bref, lorsque vous portez ce pull, vous vous démarquez, non seulement par sa visibilité, mais aussi parce que des fibres durables ont été utilisées dans ce pull.

  • Col rond
  • Manches montées rondes
  • Coupe-vent en tricot en bas des manches
  • Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
  • Longueur dorsale 77 cm (L)

IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 8,2 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN ISO 13688 : 2013

23.5% polyester + 45.5% protex + 21% Lenzing FR + 8% para-aramide + 2% AST; ± 310 g/m²
Ajouter à la liste

235.20 CHF/ Unitéhors TVA

254.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Kurow
Modèle
Sweatshirt d'haute visibilité
Taille
2XL
Couleur
Orange haute visibilité