Sweat-shirt orange haute visibilité avec protection ARC
Avec le Kurow nous avons choisi l'efficacité: pas de fioritures inutiles mais d'abord la protection. Ce pull confortable vous protège dans les environnements industriels contre les dangers tels que l'électricité statique, les flammes et les risque thermiques d'un arc électrique. La couleur orange fluorescent et les bandes réfléchissantes attirent l'attention visuelle, à la fois dans des conditions de faible éclairage et dans l'obscurité. En bref, lorsque vous portez ce pull, vous vous démarquez, non seulement par sa visibilité, mais aussi parce que des fibres durables ont été utilisées dans ce pull.
- Col rond
- Manches montées rondes
- Coupe-vent en tricot en bas des manches
- Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
- Longueur dorsale 77 cm (L)
IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 8,2 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN 1149-5 : 2018
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN ISO 13688 : 2013
23.5% polyester + 45.5% protex + 21% Lenzing FR + 8% para-aramide + 2% AST; ± 310 g/m²