Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon Hovi jaune S

  • ERIKS:14923129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pantalon de pluie étanche haute visibilité avec protection ARC

Une protection élevé tout en restant léger ? Le pantalon Hovi haute visibilité est un pantalon imperméable avec protection ARC dans un tissu Siopor® Excell léger et amélioré. Le tissu à 3 couches protège parfaitement contre les intempéries, la chaleur, les flammes, les étincelles de soudure et les risques d'un arc électrique. Ce pantalon haute visibilité est souple et doux, ce qui le rend agréable à porter dans des environnements de travail potentiellement dangereux.

  • Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression
  • Taille élastiquée
  • Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
  • Sans doublure


IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 9.1 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013

Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²
Ajouter à la liste

162.25 CHF/ Unitéhors TVA

175.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Hovi
Modèle
Pantalon imperméable d'haute visibilité
Taille
S
Couleur
Jaune haute visibilité / Bleu marine