Eriks
SIOEN

Pantalon de pluie haute visibilité Hovi

Pantalon de pluie étanche haute visibilité avec protection ARC

Une protection élevé tout en restant léger ? Le pantalon Hovi haute visibilité est un pantalon imperméable avec protection ARC dans un tissu Siopor® Excell léger et amélioré. Le tissu à 3 couches protège parfaitement contre les intempéries, la chaleur, les flammes, les étincelles de soudure et les risques d'un arc électrique. Ce pantalon haute visibilité est souple et doux, ce qui le rend agréable à porter dans des environnements de travail potentiellement dangereux.

  • Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression
  • Taille élastiquée
  • Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
  • Sans doublure


IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 9.1 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013

Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 6
6 of Pantalon de pluie haute visibilité Hovi
ProduitTailleCouleurDisponiblePrixhors TVA