Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon haute visibilité Turup (O) orange fluo/marine taille 46

  • ERIKS:14923204
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pantalon de travail haute visibilité ECO (O)

Le pantalon Turup en orange fluo possède les mêmes caractéristiques pratiques que la version jaune fluo, mais sa composition textile est différente. Ce pantalon est également durable dans l'utilisation des matières premières et dans les choix de conception.

Extérieur:
Braguette avec fermeture à glissière
2 poches enfilées
2 poches arrière plaquées
1 poche cuisse plaquée avec rabat
1 poche mètre
1 poche stylo
1 sangle porte-marteau
Taille élastiquée
Bande de taille avec passants de ceinture
bande réfléchissante 70mm


EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013

80% polyester recyclé + 20% Tencell Lyocell +; ± 270g/m²
Ajouter à la liste

132.95 CHF/ Unitéhors TVA

143.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Turup
Modèle
Pantalon d'haute visibilité
Taille
46
Couleur
Orange haute visibilité / Bleu marine