Eriks
SIOEN

Pantalon de travail haute visibilité Turup (O) ECO

Pantalon de travail haute visibilité ECO (O)

Le pantalon Turup en orange fluo possède les mêmes caractéristiques pratiques que la version jaune fluo, mais sa composition textile est différente. Ce pantalon est également durable dans l'utilisation des matières premières et dans les choix de conception.

Extérieur:
Braguette avec fermeture à glissière
2 poches enfilées
2 poches arrière plaquées
1 poche cuisse plaquée avec rabat
1 poche mètre
1 poche stylo
1 sangle porte-marteau
Taille élastiquée
Bande de taille avec passants de ceinture
bande réfléchissante 70mm


EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN ISO 13688 : 2013

80% polyester recyclé + 20% Tencell Lyocell +; ± 270g/m²
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 11
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 11
11 of Pantalon de travail haute visibilité Turup (O) ECO
ProduitTailleCouleurDisponiblePrixhors TVA