Eriks
SIOEN

SIOEN Pantalon haute visibilité Tarviso orange fluo/marine M

  • ERIKS:14923017
Image 1
Travailler confortablement tout en restant visible et protégé de la pluie et du vent. C'est possible avec notre pantalon de pluie haute visibilité Tarviso. Le tissu externe déperlant est résistant à la déchirure et possède des bandes réfléchissantes. Grâce à une membrane et un revêtement interne absorbant l'humidité, ce pantalon respirant empêchera toute sensation de moiteur. Ce pantalon est équipé d'une braguette à boutons-pression, deux poches passepoilées, des chevilles resserrables avec des boutons-pression et une taille élastiquée.

Extérieur:
Braguette fermée par boutons-pression
2 poches enfilées
Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression
Élastique à la taille avec cordon de serrage

Intérieur:
Doublure fixe en polyamide


EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013

Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher coton) avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²
Ajouter à la liste

115.05 CHF/ Unitéhors TVA

124.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SIOEN
Série
Tarviso
Modèle
Pantalon imperméable d'haute visibilité
Taille
M
Couleur
Orange haute visibilité / Bleu marine