Travailler confortablement tout en restant visible et protégé de la pluie et du vent. C'est possible avec notre pantalon de pluie haute visibilité Tarviso. Le tissu externe déperlant est résistant à la déchirure et possède des bandes réfléchissantes. Grâce à une membrane et un revêtement interne absorbant l'humidité, ce pantalon respirant empêchera toute sensation de moiteur. Ce pantalon est équipé d'une braguette à boutons-pression, deux poches passepoilées, des chevilles resserrables avec des boutons-pression et une taille élastiquée.
Extérieur: Braguette fermée par boutons-pression 2 poches enfilées Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression Élastique à la taille avec cordon de serrage
Intérieur: Doublure fixe en polyamide
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1 EN 343 : 2019 / Class 4-4-X EN ISO 13688 : 2013
Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher coton) avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²