Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S4 Turbine 32, 1x20KG

  • ERIKS:14923934
  • Fabricant:5011987139572
Image 1
Huiles biodégradables pour turbines et régulateurs

Les huiles biodégradables Shell PANOLIN S4 Turbine sont à base d’esters synthétiques saturés et destinées à la lubrification des
turbines et régulateurs. Elles disposent d’un bon comportement de la viscosité en fonction de la température et assurent de ce
fait une utilisation dans une large plage de température.
Elles sont miscibles et compatibles avec les huiles lubrifiantes de base minérale. Afin de profiter pleinement des excellentes
caractéristiques des huiles PANOLIN S4 Turbine, tout mélange avec des huiles de type différent est à éviter.

Caractéristiques
  • impact environnemental réduit
  • protection anticorrosion prononcée
  • résistance élevée à l’oxydation et au vieillissement
  • comportement viscosité-température très favorable
  • excellent comportement d’écoulement à froid
  • empêche la résinification et les dépôts, même lors de fortes charges thermiques
  • stabilité au cisaillement très élevée
Ajouter à la liste

14.15 CHF/ Litrehors TVA

15.30 CHFTVA incluse

Vendu par: 21,668Commande minimum: 21,668

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Jerrican
Contenu
22 l
Viscosité
31 mm²/s
Densité à 15°C
923 kg/m²
Pour point
-59 °C
Point d'inflammation
220 °C
Contenu
20 kg