Eriks
SHELL

PANOLIN S4 Turbine

Huiles biodégradables pour turbines et régulateurs

Les huiles biodégradables Shell PANOLIN S4 Turbine sont à base d’esters synthétiques saturés et destinées à la lubrification des
turbines et régulateurs. Elles disposent d’un bon comportement de la viscosité en fonction de la température et assurent de ce
fait une utilisation dans une large plage de température.
Elles sont miscibles et compatibles avec les huiles lubrifiantes de base minérale. Afin de profiter pleinement des excellentes
caractéristiques des huiles PANOLIN S4 Turbine, tout mélange avec des huiles de type différent est à éviter.

Caractéristiques
  • impact environnemental réduit
  • protection anticorrosion prononcée
  • résistance élevée à l’oxydation et au vieillissement
  • comportement viscosité-température très favorable
  • excellent comportement d’écoulement à froid
  • empêche la résinification et les dépôts, même lors de fortes charges thermiques
  • stabilité au cisaillement très élevée
Image 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
3 of PANOLIN S4 Turbine
ProduitEmballageContenu [l]Viscosité [mm²/s]DisponiblePrixhors TVA