Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S4 Transformer, 1x190KG

  • ERIKS:14923925
  • Fabricant:5011987139329
Image 1
Huile isolante à base d’esters synthétiques biodégradables

Shell PANOLIN S4 Transformer est constituée d’esters synthétiques. Elle a la propriété, par comparaison aux huiles minérales,
d’absorber jusqu’à 1000 ppm d’eau sans baisse significative de la rigidité diélectrique.
PANOLIN S4 Transformer se différencie avant tout par son point d’éclair nettement plus élevé, la dépendance moindre de sa
viscosité aux variations de température et sa masse volumique nettement plus élevée en comparaison avec les huiles isolantes
à base d’huile minérale.

Caractéristiques
  • résistance au vieillissement élevée
  • bonnes propriétés diélectriques
  • très bon comportement à froid
  • exempte de PCB
  • point d’éclair extrêmement élevé
Ajouter à la liste

12.45 CHF/ Litrehors TVA

13.46 CHFTVA incluse

Vendu par: 206,52Commande minimum: 206,52

206,52 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Fût
Contenu
206 l
Viscosité
15 mm²/s
Pour point
-25 °C
Point d'inflammation
135 °C
Contenu
190 kg