Eriks
SHELL

PANOLIN S4 Transformer

Huile isolante à base d’esters synthétiques biodégradables

Shell PANOLIN S4 Transformer est constituée d’esters synthétiques. Elle a la propriété, par comparaison aux huiles minérales,
d’absorber jusqu’à 1000 ppm d’eau sans baisse significative de la rigidité diélectrique.
PANOLIN S4 Transformer se différencie avant tout par son point d’éclair nettement plus élevé, la dépendance moindre de sa
viscosité aux variations de température et sa masse volumique nettement plus élevée en comparaison avec les huiles isolantes
à base d’huile minérale.

Caractéristiques
  • résistance au vieillissement élevée
  • bonnes propriétés diélectriques
  • très bon comportement à froid
  • exempte de PCB
  • point d’éclair extrêmement élevé
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
2 of PANOLIN S4 Transformer
ProduitEmballageContenu [l]Viscosité [mm²/s]DisponiblePrixhors TVA