Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S4 Polar Synth 30, 1x180KG

  • ERIKS:14924594
  • Fabricant:5011987139947
Image 1
Huile hydraulique biodégradable à base d'ester synthétique entièrement saturé

Shell Panolin S4 Polar Synth 30 est un fluide hydraulique entièrement saturé et rapidement biodégradable.Le produit est basé sur des esters synthétiques comme fluide de base et sur une technologie d'additifs sans zinc. Grâce à leur bonne biodégradabilité et à leur faible éco-toxicité, ils conviennent parfaitement à une utilisation dans des zones biologiquement sensibles. En règle générale, Panolin S4 Polar Synth 30 est miscible et compatible avec les huiles hydrauliques à base d'huile minérale. Toutefois, pour garantir garantir l'effet de la biodégradabilité et éviter les problèmes de filtrabilité ou de mousse, le système doit être Lors de la conversion, le système doit être entièrement vidé ou rincé afin que la teneur résiduelle en huile ne dépasse pas 2%. D'autres indications concernant la procédure de changement d'huile dans les installations peuvent être trouvées par exemple dans la directive ISO 15'380. peuvent être consultées.

Propriétés
  • Excellentes propriétés à basse température
  • Excellent comportement à l'écoulement à froid
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Fût
Contenu
202.25 l
Contenu
190 kg
Viscosité
30 mm²/s
Densité à 15°C
890 kg/m²
Pour point
-36 °C
Point d'inflammation
160 °C