PANOLIN S4 Polar Synth 30
Huile hydraulique biodégradable à base d'ester synthétique entièrement saturé
Shell Panolin S4 Polar Synth 30 est un fluide hydraulique entièrement saturé et rapidement biodégradable.Le produit est basé sur des esters synthétiques comme fluide de base et sur une technologie d'additifs sans zinc. Grâce à leur bonne biodégradabilité et à leur faible éco-toxicité, ils conviennent parfaitement à une utilisation dans des zones biologiquement sensibles. En règle générale, Panolin S4 Polar Synth 30 est miscible et compatible avec les huiles hydrauliques à base d'huile minérale. Toutefois, pour garantir garantir l'effet de la biodégradabilité et éviter les problèmes de filtrabilité ou de mousse, le système doit être Lors de la conversion, le système doit être entièrement vidé ou rincé afin que la teneur résiduelle en huile ne dépasse pas 2%. D'autres indications concernant la procédure de changement d'huile dans les installations peuvent être trouvées par exemple dans la directive ISO 15'380. peuvent être consultées.
Propriétés - Excellentes propriétés à basse température
- Excellent comportement à l'écoulement à froid