Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S2 Hydraulic EAL 32, 1x209L

  • ERIKS:14924180
  • Fabricant:5011987139862
Image 1
Huiles hydrauliques à caractère multigrade, biodégradables

Shell PANOLIN S2 Hydraulic EAL 32 est une fluide hydraulique biodégradable non miscibles à l’eau. Il est conçu à partir d’huiles
de base synthétiques de type ester et d’additifs adaptés par conséquent. Les huiles Shell Naturelle S2 HF sont homologuées
par les fabricants de composants hydrauliques de premier plan ainsi que les constructeurs de machines et d'installations pour
une utilisation dans leurs agrégats.

PANOLIN S2 Hydraulic EAL sont en général miscibles et compatibles avec les huiles hydrauliques à base minérale. Lors de la
substitution cependant, pour garantir la biodégradabilité et éviter les problèmes de filtrabilité et de mousse, le système doit être
vidangé complètement resp. Rincé afin que la teneur en huile résiduelle ne dépasse pas 2%. Des informations complémentaires liées aux procédures de substitution des huiles d’installations hydrauliques peuvent être consultées dans la directive VDMA 24 569 par exemple.

Caractéristiques
- stabilité au cisaillement très élevée
- excellente protection contre la corrosion
- bonne protection contre l’usure
- bonne biodégradabilité
- teneur en matière première renouvelable très élevée (80% selon ASTM D6866)
Ajouter à la liste

9.90 CHF/ Litrehors TVA

10.70 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

209 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Série
PANOLIN
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
32 mm²/s
Densité à 15°C
918 kg/m²
Couleur
Jaune
Pour point
-39 °C
Point d'inflammation
246 °C
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C
Contenu
192 kg