Eriks
SHELL

PANOLIN S2 Hydraulic EAL

Huiles hydrauliques à caractère multigrade, biodégradables

Shell PANOLIN S2 Hydraulic EAL 32 est une fluide hydraulique biodégradable non miscibles à l’eau. Il est conçu à partir d’huiles
de base synthétiques de type ester et d’additifs adaptés par conséquent. Les huiles Shell Naturelle S2 HF sont homologuées
par les fabricants de composants hydrauliques de premier plan ainsi que les constructeurs de machines et d'installations pour
une utilisation dans leurs agrégats.

PANOLIN S2 Hydraulic EAL sont en général miscibles et compatibles avec les huiles hydrauliques à base minérale. Lors de la
substitution cependant, pour garantir la biodégradabilité et éviter les problèmes de filtrabilité et de mousse, le système doit être
vidangé complètement resp. Rincé afin que la teneur en huile résiduelle ne dépasse pas 2%. Des informations complémentaires liées aux procédures de substitution des huiles d’installations hydrauliques peuvent être consultées dans la directive VDMA 24 569 par exemple.

Caractéristiques
- stabilité au cisaillement très élevée
- excellente protection contre la corrosion
- bonne protection contre l’usure
- bonne biodégradabilité
- teneur en matière première renouvelable très élevée (80% selon ASTM D6866)
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of PANOLIN S2 Hydraulic EAL
ProduitEmballageContenu [l]Viscosité [mm²/s]DisponiblePrixhors TVA