Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S2 Hydraulic DU EAL 68, 1x209L

  • ERIKS:14924183
  • Fabricant:5011987139886
Image 1
Huiles hydrauliques à caractère multigrade, biodégradables et difficilement inflammables

Les huiles Shell Naturelle S2 HF sont des fluides hydrauliques biodégradables non miscibles à l’eau. Les classes de viscosité
ISO VG 46 et 68 sont de plus difficilement inflammables. Elles sont conçues à partir d’huiles de base synthétiques de type ester
et d’additifs adaptés par conséquent. Les huiles Shell Naturelle S2 HF sont homologuées par les fabricants de composants
hydrauliques de premier plan ainsi que les constructeurs de machines et d'installations pour une utilisation dans leurs agrégats.

Elles sont en général miscibles et compatibles avec les huiles hydrauliques à base minérale. Lors de la substitution cependant,
pour garantir la biodégradabilité et éviter les problèmes de filtrabilité et de mousse, le système doit être vidangé complètement
resp. rincé afin que la teneur en huile résiduelle ne dépasse pas 2%. Des informations complémentaires liées aux procédures
de substitution des huiles d’installations hydrauliques peuvent être consultées dans la directive VDMA 24 569 par exemple.

Caractéristiques
- stabilité au cisaillement très élevée
- excellente protection contre la corrosion
- bonne protection contre l’usure
- bonne biodégradabilité
- teneur en matière première renouvelable très élevée (80% selon ASTM D6866)
Ajouter à la liste

14.40 CHF/ Litrehors TVA

15.57 CHFTVA incluse

Vendu par: 209Commande minimum: 209

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Emballage
Fût
Contenu
209 l
Viscosité
68 mm²/s
Densité à 15°C
924 kg/m²
Couleur
Jaune
Pour point
-42 °C
Point d'inflammation
320 °C
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C
Contenu
193 kg