Huiles hydrauliques à caractère multigrade, biodégradables et difficilement inflammables
Les huiles Shell Naturelle S2 HF sont des fluides hydrauliques biodégradables non miscibles à l’eau. Les classes de viscosité
ISO VG 46 et 68 sont de plus difficilement inflammables. Elles sont conçues à partir d’huiles de base synthétiques de type ester
et d’additifs adaptés par conséquent. Les huiles Shell Naturelle S2 HF sont homologuées par les fabricants de composants
hydrauliques de premier plan ainsi que les constructeurs de machines et d'installations pour une utilisation dans leurs agrégats.
Elles sont en général miscibles et compatibles avec les huiles hydrauliques à base minérale. Lors de la substitution cependant,
pour garantir la biodégradabilité et éviter les problèmes de filtrabilité et de mousse, le système doit être vidangé complètement
resp. rincé afin que la teneur en huile résiduelle ne dépasse pas 2%. Des informations complémentaires liées aux procédures
de substitution des huiles d’installations hydrauliques peuvent être consultées dans la directive VDMA 24 569 par exemple.
Caractéristiques
- stabilité au cisaillement très élevée
- excellente protection contre la corrosion
- bonne protection contre l’usure
- bonne biodégradabilité
- teneur en matière première renouvelable très élevée (80% selon ASTM D6866)