Eriks
SHELL

SHELL Huile caloporteuse Heat Transfer Oil S2 20L

  • ERIKS:14928836
  • Fabricant:5011987138018
Image 1
Huile de transfert de chaleur
Shell Heat Transfer Oil S2 se prête aux systèmes de transfert de chaleur dans la zone de températures de -10°C à +300°C au maximum. Il faut cependant observer les directives d’emploi suivantes:
la limite inférieure d’utilisation est donnée par la pompabilité. Egalement lors de la mise en route de l’installation froide, il faut assurer une vitesse suffisante de circulation aux surfaces du réchauffeur pour éviter toute surchauffe même passagère. La limite supérieure d’utilisation est fixée par la stabilité thermique du fluide. La température de surface des corps de chauffe (température du film) ne doit pas dépasser 320°C. Les données nécessaires au calcul d’une installation figurent dans le tableau ci-dessous.

Caractéristiques
-vaste domaine de température d’utilisation
-comportement viscosité-température très favorable
-haute stabilité thermique et résistance au vieillissement
Ajouter à la liste

10.90 CHF/ Litrehors TVA

11.78 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

340 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SHELL
Type
S2
Emballage
Jerrican
Contenu
20 l
Viscosité
29 mm²/s
Densité à 15°C
857 kg/m²
Pour point
-12 °C
Point d'inflammation
220 °C