Eriks
SHELL

Huile caloporteuse Heat Transfer Oil

Huile de transfert de chaleur
Shell Heat Transfer Oil S2 se prête aux systèmes de transfert de chaleur dans la zone de températures de -10°C à +300°C au maximum. Il faut cependant observer les directives d’emploi suivantes:
la limite inférieure d’utilisation est donnée par la pompabilité. Egalement lors de la mise en route de l’installation froide, il faut assurer une vitesse suffisante de circulation aux surfaces du réchauffeur pour éviter toute surchauffe même passagère. La limite supérieure d’utilisation est fixée par la stabilité thermique du fluide. La température de surface des corps de chauffe (température du film) ne doit pas dépasser 320°C. Les données nécessaires au calcul d’une installation figurent dans le tableau ci-dessous.

Caractéristiques
-vaste domaine de température d’utilisation
-comportement viscosité-température très favorable
-haute stabilité thermique et résistance au vieillissement
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
2 of Huile caloporteuse Heat Transfer Oil
ProduitEmballageContenu [l]Viscosité [mm²/s]DisponiblePrixhors TVA