Eriks
SETTIMA

SETTIMA Pompes haute pression à vis CONTINUUM type GR28 extraction spécifique 8.3 cm³/r

  • ERIKS:14887512
  • Fabricant:7613288106765
Image 1
La société SETTIMA MECCANICA s.n.c., Italie, a élargi sa gamme d'une pompe à engrenage hélicoïdal jusqu'à 300 bars - le brevet a été déposé. La nouvelle pompe Continuum est utilisée dans l'industrie hydraulique et présente trois avantages essentiels dans le domaine de compression volumétrique constante:

Caractéristiques de produit
  • Un meilleur fonctionnement silencieux (de 4 à 8 dBA de moins qu'une pompe à engrenages à compression volumétrique constante comparable)
  • Largement moins chère que des systèmes à engrenage interne
  • Adaptée pour des pressions supérieures aux pompes à engrenage externe
La structure mécanique de la pompe donne la possibilité d'équiper la bride de montage selon les normes italiennes, allemandes et SAE. Pour les entraïnements jusqu'à 1500 t/min, les volumes déplacés sont de l'ordre de 6 à 252 l/min. La pompe est capable de transporter les fluides les plus différent; pour ce qui concerne le filtrage, ce sont les mêmes dispositions que pour les pompes à engrenages qui sont applicables.

Le débit se base sur un rendement volumétrique de 96 % à 1500 t/min. Intermittent = cycle 20 sec. ON et 3 sec. OFF.
Ajouter à la liste

463.50 CHF/ Unitéhors TVA

501.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.02.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

463.50 CHF

-

3+

440.40 CHF

4.98%

5+

417.35 CHF

9.96%

10+

394.25 CHF

14.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SETTIMA
Série
GR28
Code
GR28
C
105 mm
D
49.75 mm