Pompe haute pression à vis CONTINUUM type GR28
La société SETTIMA MECCANICA s.n.c., Italie, a élargi sa gamme d'une pompe à engrenage hélicoïdal jusqu'à 300 bars - le brevet a été déposé. La nouvelle pompe Continuum est utilisée dans l'industrie hydraulique et présente trois avantages essentiels dans le domaine de compression volumétrique constante:
Caractéristiques de produit- Un meilleur fonctionnement silencieux (de 4 à 8 dBA de moins qu'une pompe à engrenages à compression volumétrique constante comparable)
- Largement moins chère que des systèmes à engrenage interne
- Adaptée pour des pressions supérieures aux pompes à engrenage externe
La structure mécanique de la pompe donne la possibilité d'équiper la bride de montage selon les normes italiennes, allemandes et SAE. Pour les entraïnements jusqu'à 1500 t/min, les volumes déplacés sont de l'ordre de 6 à 252 l/min. La pompe est capable de transporter les fluides les plus différent; pour ce qui concerne le filtrage, ce sont les mêmes dispositions que pour les pompes à engrenages qui sont applicables.
Le débit se base sur un rendement volumétrique de 96 % à 1500 t/min. Intermittent = cycle 20 sec. ON et 3 sec. OFF.