Eriks
RÖHM

RÖHM Etau haute precision sinus. PS-SV T2 90mm

  • ERIKS:23420212
  • Fabricant:4019208094892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Étau SINUS haute précision PS-SV à axe pivotant à l’avant

Modèle : corps et mors en acier à outils allié, trempés et rectifiés haute précision. Mors fixe lisse, mors mobile avec prismes horizontaux rectifiés. Serrage et desserrage à l’aide d’une broche filetée. L'ajustage d’angle avec une plage de réglage de 0 à 46° se fait avec des cales étalons, selon le principe sinusoïdal, les boulons de logement et d'appui sont trempés et rectifiés avec une précision de 0,001 mm. Le dispositif de serrage peut être verrouillé positivement dans n’importe quelle position d’angle.

Perpendicularité :    100 mm = 0,005 mm
Parallélisme :    100 mm= 0,002 mm
Écart angulaire : à 45° ± 15" .

Formule de calcul pour la cale étalon x :
x = sin alpha • K(pour surface d’appui A)
x = sin alpha •K + 1(pour surface d’appui B)

Exemple :
Valeur recherchée : cale étalon pour ajustage d’angle de 24° 15' sur l’étau sinus haute précision PS-SV.
Valeur donnée : K = 100, sin alpha = 0,4107.
Calcul : x = 0,4107 •100 = 41,07.
La hauteur de la cale étalon est de 41,07 mm.

Applications : destiné à un travail de grande précision dans la construction d’outillage, pour le meulage, le fraisage, la mesure etc.

Ajouter à la liste

6'335.25 CHF/ Unitéhors TVA

6'848.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
RÖHM
Zone de serrage/de callage
120 mm
Largeur de joue
90 mm