Modèle : corps et mors en acier à outils allié, trempé et rectifié de précision. Mors fixe lisse, mors mobile avec prisme horizontal rectifié. Serrage et desserrage à l'aide d'une broche filetée. Ajustage d'angle avec cale étalon, selon le principe sinusoïdal, plage de réglage 0°-46°, axe de pivot et d'appui trempé et rectifié avec une précision de 0,001 mm. Le dispositif de serrage peut être verrouillé positivement dans n'importe quelle position d'angle. Livraison en coffret bois.
Perpendicularité : 100 mm = 0,005 mm,
Parallélisme : 100 mm = 0,002 mm,
Ecart angulaire à 45° ± 15".
Applications : destiné à un travail de grande précision dans la construction d'outillage, pour le meulage, le fraisage, la mesure etc.
Formule de calcul pour la cale étalon x
x = sin alpha - K (pour surface d'appui A)
x = sin alpha - K + 1 (pour surface d'appui B)
Exemple :
Valeur recherchée : cale étalon pour ajustage d'angle de 24° 15' sur l'étau de précision sinusoïdal PS-SV.
Valeur donnée : K = 100, sin alpha = 0,4107.
Calcul : x = 0,4107 - 100 = 41,07.
La hauteur de la cale étalon s'élève à 41,07 mm.