Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Longes Dispositifs antichute mobiles

  • ERIKS:14918127
Image 1
Longes, Dispositifs antichute mobiles, Câbles Moyens de connexion pour une nacelle
Type GB 27 R
réglable avec BFD
longueur max. 1,8m

Longe avec amortisseur (BFD) selon EN 354/355.
Selon EN 354, la longueur maximale de cette longe est de 2,0 m. Si vous tombez dans une corde de seulement 2,0 m de long (hauteur de chute max. = 4,0 m), forces d'impact jusqu'à 22 kN (environ 2 200 kg ) apparaître. Les absorbeurs d'énergie limitent la force d'impact en cas de chute à une valeur médicalement acceptable de 6,0 kN maximum. La force d'impact est dissipée en déchirant l'absorbeur d'énergie. Cela augmente la longueur totale des moyens de liaison. Il faut donc toujours être conscient du danger de heurter les composants situés plus bas."

Normes:
EN 354
EN 355
CNB/P11.074     PG 06/07
Ajouter à la liste

128.75 CHF/ Unitéhors TVA

139.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS