Eriks
REPAPRESS

Longes Dispositifs antichute mobiles

Longes, Dispositifs antichute mobiles, Câbles Moyens de connexion pour une nacelle
Type GB 27 R
réglable avec BFD
longueur max. 1,8m

Longe avec amortisseur (BFD) selon EN 354/355.
Selon EN 354, la longueur maximale de cette longe est de 2,0 m. Si vous tombez dans une corde de seulement 2,0 m de long (hauteur de chute max. = 4,0 m), forces d'impact jusqu'à 22 kN (environ 2 200 kg ) apparaître. Les absorbeurs d'énergie limitent la force d'impact en cas de chute à une valeur médicalement acceptable de 6,0 kN maximum. La force d'impact est dissipée en déchirant l'absorbeur d'énergie. Cela augmente la longueur totale des moyens de liaison. Il faut donc toujours être conscient du danger de heurter les composants situés plus bas."

Normes:
EN 354
EN 355
CNB/P11.074     PG 06/07
Image 1
1 of Longes Dispositifs antichute mobiles
ProduitDisponiblePrixhors TVA