Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Harnais antichute RP5, taille L-XL

  • ERIKS:14918097
Image 1
Harnais antichute avec oeillet de poitrine, de dos et de positionnement.
Repapress V5 Endeavour

Le RP5 est très populaire en raison de son harnais antichute et de maintien au travail convivial. Ce harnais de sécurité permet un positionnement confortable et sûr à l'aide de deux œillets de fixation latéraux. Le harnais antichute et de maintien au travail RP5 peut être facilement adapté aux besoins individuels .
Il dispose de deux boucles d'attache avant, d'un point d'attache arrière, d'une longe confortable très confortable et facile à régler et de deux points d'attache latéraux pour le positionnement au travail.
De plus, le harnais de travail a deux boucles spéciales qui vous permettent de transporter des outils et des mousquetons.
Le harnais RP5 se caractérise par son confort de port et appartient à la plus haute catégorie de harnais de l'industrie de la protection antichute. Le matériau de haute qualité de la bande en provenance d'Allemagne se caractérise par une grande résistance à l'abrasion et permet ainsi une durée de vie supérieure à la moyenne.

Informations techniques:
EN 361, EN 358
Ajouter à la liste

332.45 CHF/ Unitéhors TVA

359.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS