Harnais antichute avec oeillet de poitrine, de dos et de positionnement.
Repapress V5 Endeavour
Le RP5 est très populaire en raison de son harnais antichute et de maintien au travail convivial. Ce harnais de sécurité permet un positionnement confortable et sûr à l'aide de deux œillets de fixation latéraux. Le harnais antichute et de maintien au travail RP5 peut être facilement adapté aux besoins individuels .
Il dispose de deux boucles d'attache avant, d'un point d'attache arrière, d'une longe confortable très confortable et facile à régler et de deux points d'attache latéraux pour le positionnement au travail.
De plus, le harnais de travail a deux boucles spéciales qui vous permettent de transporter des outils et des mousquetons.
Le harnais RP5 se caractérise par son confort de port et appartient à la plus haute catégorie de harnais de l'industrie de la protection antichute. Le matériau de haute qualité de la bande en provenance d'Allemagne se caractérise par une grande résistance à l'abrasion et permet ainsi une durée de vie supérieure à la moyenne.
Informations techniques:
EN 361, EN 358