Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Câble d'élingue en acier, longueur 2.5m

  • ERIKS:14918157
Image 1
Longes, Dispositifs antichute mobiles, Câbles Câble d'élingue en acier [ASS.100].
Type HARDY
Câble en acier galvanisé de ø8mm avec gaine de protection en PVC, sans mousqueton

Longe en câble d'acier galvanisé de ø8 mm selon EN 795. Comprend une gaine de protection en plastique et des embouts pressés et des cosses de protection Longueurs standard de 1, 2 et 3 m.
Autres longueurs sur demande.

Normes:
EN 354
SN EN 795 B
Ajouter à la liste

62.50 CHF/ Unitéhors TVA

67.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
REPAPRESS