Eriks
REPAPRESS

Câble d'élingue en acier

Longes, Dispositifs antichute mobiles, Câbles Câble d'élingue en acier [ASS.100].
Type HARDY
Câble en acier galvanisé de ø8mm avec gaine de protection en PVC, sans mousqueton

Longe en câble d'acier galvanisé de ø8 mm selon EN 795. Comprend une gaine de protection en plastique et des embouts pressés et des cosses de protection Longueurs standard de 1, 2 et 3 m.
Autres longueurs sur demande.

Normes:
EN 354
SN EN 795 B
Image 1
4 of Câble d'élingue en acier
ProduitDisponiblePrixhors TVA