PORTWEST Bottes de sécurité Wellington S5, FW95, Blanc, Taille 41
ERIKS:14923875
Le Wellington Total Safety offre une protection ultime S5 pour le porteur. Embout et intercalaire en acier. Construction PVC / nitrile qui est étanche et résistante à l'huile, aux carburants et aux acides. Adapté pour une variété d'environnements.
Caractéristiques
Éperon coup de pied
Protection renforcée de la cheville
Entièrement étanche
Construction en PVC / Nitrile à double densité
coquille acier
Semelle acier anti-perforation
Chaussures anti-statique
Talon avec absorption d'énergie
100% imperméable pour garder les pieds au sec
SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier