Eriks
PORTWEST

Botte de sécurité en caoutchouc S5 FW95 blanc

Le Wellington Total Safety offre une protection ultime S5 pour le porteur. Embout et intercalaire en acier. Construction PVC / nitrile qui est étanche et résistante à l'huile, aux carburants et aux acides. Adapté pour une variété d'environnements.

Caractéristiques

  • Éperon coup de pied
  • Protection renforcée de la cheville
  • Entièrement étanche
  • Construction en PVC / Nitrile à double densité
  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • 100% imperméable pour garder les pieds au sec
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Certifié CE

Matières
Tige: PVC/Nitrile
Semelle: PVC/Nitrile

Normes
EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3 : 2018
Image 1
13 of Botte de sécurité en caoutchouc S5 FW95 blanc
ProduitDisponiblePrixhors TVA