




15.00 CHF/ Pairehors TVA
16.22 CHFTVA incluse
40 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | POLYCO |
Série | Dyflex® |
Série | Dyflex® |
Type | Résistant aux coupures |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | Dyneema® |
Support | Dyneema® |
Couleur | Bleu |
Couleur support | Bleu clair |
Couleur du revêtement | Bleu |
Modèle de manchette | Poignet tricoté |