Le Polyco Dyflex est un gant de haute qualité combinant sensibilité tactile et protection. Le gant intérieur ferme de fabrication ultralégère offre un confort et une liberté de mouvement des doigts élevés grâce à une excellente flexibilité. Le revêtement en micromousse de nitrile du gant intérieur permet une manipulation exceptionnelle. Puisque les liquides glissent de la surface, le gant est parfaitement adapté aux travaux dans les environnements d'utilisation humides ou huileux. Excellente résistance à l'usure et aux déchirures. Confort hors pair. Conforme aux dispositions de la norme EN1186 relative aux denrées alimentaires.
Mechanische Risiken : EN388:2003 4342