Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée Delta Chain TB 30-8MDC-036 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:12756293
  • Fabricant:4014486761801
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
OPTIBELT
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Série
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
76.39 mm
Largeur totale
45 mm
Taper Lock
1610
Modèle
3F
Poids
0.6 kg
Alternatives

118.30 CHF/ Unitéhors TVA

127.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027