Eriks
GATES

GATES Poulie dentée Polychain® GT 30S-8M-036 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:804266
  • Fabricant:8054652105387
Image 1
Ajouter à la liste

118.30 CHF/ Unitéhors TVA

127.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GATES
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Série
Polychain® GT TB
Type
8M-036
Matériau
Acier
Nombre des dents
30
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
36 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
76.39 mm
Diamètre extérieur
74.79 mm
Diamètre du bride
82.5 mm
Taper Lock
1610
Modèle
3F
Poids
0.59 kg
F
45 mm