

9.45 CHF/ Unitéhors TVA
10.22 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.45 CHF | - |
10+ | 7.80 CHF | 17.46% |
20+ | 7.00 CHF | 25.93% |
30+ | 6.50 CHF | 31.22% |
45+ | 6.40 CHF | 32.28% |
68+ | 6.30 CHF | 33.33% |
102+ | 6.20 CHF | 34.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NITO |
Forme | Raccord fileté |
Diamètre nominale | 3/4" |
Raccord diamètre extérieur | 19 mm |
d3 | M10x1 |
I3 | 35.2 mm |
l1 | 40 |
l2 | 25 mm |
I4 | 7.5 mm |