Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Raccord fileté
Raccord fileté
Douille avec filet extérieur.
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Forme
Raccord fileté
2
Diamètre nominale
1"
1
3/4"
1
Raccord diamètre extérieur [mm]
19
1
25
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Raccord fileté
Produit
Forme
Diamètre nominale
Raccord diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Forme
Diamètre nominale
Raccord diamètre extérieur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Raccord fileté 3/4" pour Ø 19mm
Raccord fileté
3/4"
19
9.45 CHF
/
unité
Raccord fileté 1" pour Ø 25mm
Raccord fileté
1"
25
15.50 CHF
/
unité
Se connecter