

15.50 CHF/ Unitéhors TVA
16.76 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.50 CHF | - |
10+ | 12.70 CHF | 18.06% |
20+ | 11.30 CHF | 27.10% |
30+ | 10.40 CHF | 32.90% |
45+ | 10.20 CHF | 34.19% |
68+ | 10.00 CHF | 35.48% |
102+ | 9.80 CHF | 36.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | NITO |
Forme | Raccord fileté |
Diamètre nominale | 1" |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
d3 | M10x1 |
I3 | 37 mm |
l1 | 40 |
l2 | 27 mm |
I4 | 7.5 mm |