Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU MEGAFLEX 25/T10-2360

  • ERIKS:1065433
Image 1
Ajouter à la liste

266.51 CHF/ Unitéhors TVA

288.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAFLEX
Type
T10-010
Longueur de pas
2360 mm
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
236
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm