Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Courroie dentée en PU MEGAFLEX...
Courroie dentée en PU MEGAFLEX profil T10 largeur 25mm
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Longueur de pas [mm]
2360
1
Largeur [mm]
25
1
Pas [mm]
10
1
A double face
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Courroie dentée en PU MEGAFLEX profil T10 largeur 25mm
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de pas [mm]
Largeur [mm]
Pas [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Courroie dentée en PU MEGAFLEX 25/T10-2360
2360
25
10
266.51 CHF
/
unité
Se connecter