Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SAF20 PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10054727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MECAFRANCE
Type
3460
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN ISO 1127-1
Classe de pression
PN63
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SAF20
Marque de l'actionneur
AMG
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
RPTFE
Matière de l'actionneur
En aluminium anodisé
Pression maximum différentielle à 20 °C
70 bar